エレコム
スーパーファイン紙 インクジェット用 写真用紙 高画質 マット 両面 厚手 A4サイズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(20枚)
1パック(20枚)
1パック(50枚)
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(20枚)
注文コード
26914362
品番
EJK-SRTPA320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,350
写真の印刷や名刺、招待状に最適。重量感のある厚みで、高白色、優れた色再現性の特厚両面タイプの高画質用スーパーファイン紙。
サイズ
A3
寸法(mm)
297×420
タイプ
スーパーファイン紙(高画質用 特厚 両面)
色
ホワイト
白色度(%)
100
坪量(g/m
2
)
245
適合プリンタ
インクジェット専用
入数
20枚
厚さ(mm)
0.285
紙質
マット紙
印刷方式
両面