D-subコネクタRDG-LNA(4-40)-W1

(1件のレビュー)
取扱い終了
この商品は極数・コンタクト形状など118種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
極数
-
コンタクト形状
-
注文コード
26916908
品番
RDG-LNA(4-40)-W1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
極数
-
形状
-
種類
-
定格電圧(V)
-
定格電流(A)
-
仕様
ロックねじ
結合方式
-
シェルサイズ
-
コンタクト形状
-
結線方法
-

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26916908RDG-LNA(4-40)-W168053845RDG-LNA(4-40)-W1RDG-LNA(4-40)-W1 ヒロセ電機 アクセサリ RDG シリーズ RDG シリーズ D サブミニチュアコネクタ用 HIROSE(ヒロセ電機) 68053845ヒロセ電機 アクセサリ RDG シリーズ RDG シリーズ D サブミニチュアコネクタ用HIROSE(ヒロセ電機)1袋(40個)
¥5,198
税込¥5,718
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26916917
2019-08-01
用途: メーカー推奨使用用途(コネクタ固定用)
製造業

メーカー品番では2個1セットですが、モノタロウでは1個バラで販売しており、メーカー推奨使用用途(コネクタ固定用)では2個購入しないと使用できないため、注意が必要です。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
RDG-LNA(4-40)-W1 D-subコネクタ 1個 HIROSE(ヒロセ電機) 【通販モノタロウ】