曜日別特売
11208 ディープソケット SIGNET(シグネット) 26922026

11208 ディープソケット SIGNET(シグネット) 26922026
11208 ディープソケット SIGNET(シグネット) 26922026
11208 ディープソケット SIGNET(シグネット) 26922026
11208 ディープソケット SIGNET(シグネット) 26922026
11208 ディープソケット SIGNET(シグネット) 26922026
11208 ディープソケット SIGNET(シグネット) 26922026
11208 ディープソケット SIGNET(シグネット) 26922026

ディープソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード26922026品番11208
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケット。
ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
6角タイプ。

二面幅(inch)7/16全長L(mm)49.5寸法T(mm)(ソケット深さ)26外径D1(Φmm)(先端部)16外径D2(Φmm)(差込部)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする