SIGNET(シグネット)
ディープソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
26922044
品番
11404
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
この商品は
二面幅
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケット。
ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
6角タイプ。
二面幅(mm)
4
寸法(mm)
4
全長L(mm)
49.5
寸法T(mm)
(ソケット深さ)5
外径D1(Φmm)
(先端部)7.8
外径D2(Φmm)
(差込部)12