曜日別特売
50777 ナットドライバー SIGNET(シグネット) 26923182

ナットドライバー

(2件のレビュー)
取扱い終了
先端サイズ7mm
内容量1本注文コード26923182品番50777
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800

力をかけやすいTハンドルで、手にやさしく握りやすいグリップ。
奥まったところの作業に最適。

先端形状ソケット先端サイズ7mm軸長(mm)178軸径(Φmm)6全長(mm)230種類ナットドライバー/T型ハンドルドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品ハンドル幅(mm)99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26923216
2024-05-05
用途: 家電製品修理・機械修理・自家用車修理・その他
ライフ家電サービス

特に10mmのボックスドライバーはよく使います。大変重宝です。

対象商品 : 26923216
2020-01-09
用途: 自転車のチェーン調整
卸売・小売業

思った性能でした。
ただ、購入に際しボックス部の深さが判らず、届くまで不安でした。(ある程度の深さが必要でしたので。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする