54007 メカニックツールセット両開き トレイ付 12.7SQ SIGNET(シグネット) 26923444

54007 メカニックツールセット両開き トレイ付 12.7SQ SIGNET(シグネット) 26923444
54007 メカニックツールセット両開き トレイ付 12.7SQ SIGNET(シグネット) 26923444
54007 メカニックツールセット両開き トレイ付 12.7SQ SIGNET(シグネット) 26923444
54007 メカニックツールセット両開き トレイ付 12.7SQ SIGNET(シグネット) 26923444
54007 メカニックツールセット両開き トレイ付 12.7SQ SIGNET(シグネット) 26923444
54007 メカニックツールセット両開き トレイ付 12.7SQ SIGNET(シグネット) 26923444
54007 メカニックツールセット両開き トレイ付 12.7SQ SIGNET(シグネット) 26923444
54007 メカニックツールセット両開き トレイ付 12.7SQ SIGNET(シグネット) 26923444
54007 メカニックツールセット両開き トレイ付 12.7SQ SIGNET(シグネット) 26923444
54007 メカニックツールセット両開き トレイ付 12.7SQ SIGNET(シグネット) 26923444

メカニックツールセット両開き トレイ付 12.7SQ

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1セット注文コード26923444品番54007
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

保守点検・現場での組立や施工など様々なシーンに対応出来るデラックス両開き工具セット。
使い勝手がいい両開きツールケースを採用。
4つの引き出しには専用トレイ付きで工具の管理が容易。ボリューム感に溢れたツールセット。
12.7SQで重整備にも対応。
工具箱とドライバーは信頼のMADE IN JAPAN。

差込角(sq.)12.7セット内容10・12・13・14・17・19・21・22・24・27mm、エキステンションバー5”(125mm)・10”(250mm)、ギアレンチ10・12・13・14・17mm、スピンナーハンドル15”(380mm)、45°メガネレンチ8×10・10×1質量(kg)12.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26923444
2017-05-02
用途: 整備技師
サービス業

整備や修理の時に使うために購入しましたが
ゴールデンウイークになりまだしようしていません。
今後使う機会があるので見た感じですが使用感は
良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする