MSQ20L2-M9BS ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ20L2~ SMC 26928057

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSQ20L2-M9BS ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ20L2~ SMC 26928057
MSQ20L2-M9BS ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ20L2~ SMC 26928057

ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ20L2~

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ追記号
1ヶ付
オートスイッチ有無
あり
注文コード
26928057
品番
MSQ20L2-M9BS
参考基準価格(税別)¥54,120販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

外部アブソーバ付
全高最大28%短縮、質量最大28%削減
5種類のクッションを選択可能
揺動時間調整範囲拡大

オートスイッチ有無
あり
サイズ
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
オートスイッチ追記号
1ヶ付
接続ポート位置
標準形
ポートの種類
M5
ショックアブソーバの種類
低エネルギー用ショックアブソーバ
揺動角度(°)
180
関連資料:(12.16MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする