曜日別特売
PST1311 フロアタイル ロイヤルストーン 東リ 26934653

※色見本

PST1311 フロアタイル ロイヤルストーン 東リ 26934653
PST1311 フロアタイル ロイヤルストーン 東リ 26934653
PST1311 フロアタイル ロイヤルストーン 東リ 26934653

フロアタイル ロイヤルストーン

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1ケース(14枚)注文コード26934653品番PST1311
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,474
寸法(mm)450×450グリーン購入法適合エコマーク認定認定仕様表層透明ビニル層0.3mmシリーズロイヤルストーン面取色番PST1311全厚(mm)3エコマーク認定番号10123009
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26935396
2020-07-05
用途: 通路

高級感があり大変に満足です。ツルツルと滑りますので、施工後の床ワックス仕上げは必須です。

1が参考にしています
対象商品 : 26934827
2018-10-16
用途: 洗面所床
有限会社良建設建設業・工事業

施工が楽で足触りもよく値段も手ごろで大変良かったですよ

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする