曜日別特売
PST1346 フロアタイル ロイヤルストーン 東リ 26935073

※色見本

PST1346 フロアタイル ロイヤルストーン 東リ 26935073
PST1346 フロアタイル ロイヤルストーン 東リ 26935073
PST1346 フロアタイル ロイヤルストーン 東リ 26935073
PST1346 フロアタイル ロイヤルストーン 東リ 26935073

フロアタイル ロイヤルストーン

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1ケース(14枚)注文コード26935073品番PST1346
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,474
寸法(mm)450×450グリーン購入法適合エコマーク認定認定仕様表層透明ビニル層0.3mmシリーズロイヤルストーン面取色番PST1346全厚(mm)3エコマーク認定番号10123009
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26935396
2020-07-05
用途: 通路

高級感があり大変に満足です。ツルツルと滑りますので、施工後の床ワックス仕上げは必須です。

1が参考にしています
対象商品 : 26934827
2018-10-16
用途: 洗面所床
有限会社良建設建設業・工事業

施工が楽で足触りもよく値段も手ごろで大変良かったですよ

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする