曜日別特売
73301 ハンディ墨つぼ ProLITE自動巻 シンワ測定 26935475

73301 ハンディ墨つぼ ProLITE自動巻 シンワ測定 26935475
73301 ハンディ墨つぼ ProLITE自動巻 シンワ測定 26935475

ハンディ墨つぼ ProLITE自動巻

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
レッド
内容量1台注文コード26935475品番73301
参考基準価格(税別)¥3,570販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

使いやすいシンプル設計です。
タンクフタがスムーズに開閉でき、糸通しが不要です。
つぼ糸の押さえ口が斜めにカットされており、糸押さえの時にも手の返しが少なく済み、位置合わせも簡単です。
濃く鮮やかな墨が打てる「墨付けボタン」付です。
ゴムパッキン使用の密閉型タンクで墨漏れを防ぎます。

長さ(m)(自動巻)10容量(mL)(墨の入る量)約15レッドトラスコ品番835-6562材質(本体)ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・シリコンゴム・ゴム・ステンレス、(カルコ)ABS樹脂・ゴム、(カルコ針)バネ鋼、(つぼ糸)ナイロン、(スポンジ)セルロース質量(g)197本体寸法(mm)180×82×40寸法(mm×m)(糸)0.6×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墨つぼ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする