曜日別特売
V16 厚み10mm×内径22mm×外径42mm×長さ2000mm カブセール(背割品) タカシマパッケージングジャパン 26945162

V16 厚み10mm×内径22mm×外径42mm×長さ2000mm カブセール(背割品) タカシマパッケージングジャパン 26945162
V16 厚み10mm×内径22mm×外径42mm×長さ2000mm カブセール(背割品) タカシマパッケージングジャパン 26945162

カブセール(背割品)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(65本)
内径(Φmm)22
内容量1ケース(65本)注文コード26945162品番V16 厚み10mm×内径22mm×外径42mm×長さ2000mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

材質は独立した気泡で構成されたポリエチレン発泡体で、熱伝導率が小さく、保温・保冷効果に優れています。
軽いので加工や施工が容易に行えます。
耐水性・耐薬品性に優れています。

用途水道配管の保温・保冷カバー、ハツリ作業時の鉄筋とコンクリートの縁切り材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)10長さ(m)2内径(Φmm)22外径(Φmm)42
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26945117
2022-06-06
用途: 鉄板のカバー
ヤマセイ株式会社

鉄板の角、端で手、足を切らないようにこの商品でカバーをしています。本来の使い方では
ないですが、安全の為に使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする