B03-001 ノロカバー エムエフ 26945257

 

B03-001 ノロカバー エムエフ 26945257
B03-001 ノロカバー エムエフ 26945257
B03-001 ノロカバー エムエフ 26945257

ノロカバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
長さ(mm)350
内容量1ケース(300本)注文コード26945257品番B03-001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

鉄筋とコンクリートの接着部分の品質管理に有効。

用途
鉄筋にノロが付着するのを防止
長さ(mm)350適合(鉄筋)19Φ~29Φ材質塩化ビニール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※一部原子力発電所など配送が出来ない地域もございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする