曜日別特売
厚み10mm×1000mm×2000mm ブラックターフ フラット ミヅシマ工業 26945397

ブラックターフ フラット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
厚さ(mm)10
内容量1枚注文コード26945397品番厚み10mm×1000mm×2000mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

鉄板に比べ軽く、取り扱いが容易です。
弾力性に優れ、滑らず疲れず安全です。

用途工事現場歩行用・イベント会場など長さ(m)2幅(mm)1000材質再生ゴム厚さ(mm)10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様、及び現場への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※パレット引き渡しのためフォークリフトが必須です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,500/税込4,950
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする