曜日別特売
♯150 幅2000mm(1000W)×50m巻 土間ポリシート 三鬼化成 26945467

 

♯150 幅2000mm(1000W)×50m巻 土間ポリシート 三鬼化成 26945467
♯150 幅2000mm(1000W)×50m巻 土間ポリシート 三鬼化成 26945467

土間ポリシート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1箱(2本)
内容量1箱(2本)注文コード26945467品番♯150 幅2000mm(1000W)×50m巻
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

防水性に優れ、湿気などから内容物を保護します。
使い捨て用途を考慮した低コストの土間養生材。
リサイクル原紙を使用した環境にやさしい土間シートです。

用途土間、基礎の養生に長さ(m)50幅(mm)2000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様、現場への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする