N37-316 プラベニ(R) エムエフ 26945914

プラベニ(R)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
グレー
内容量1箱(10枚)注文コード26945914品番N37-316
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

カッターで簡単にカットでき、ハーフカットも簡単に入れられますので、あらゆる箇所に対応させることができます。
軽くて持ち運びが簡単です。
エレベーター養生にもご利用頂けます。

用途
床・廊下・壁・エレベータ周辺などの養生
グレー幅(mm)910厚さ(mm)4長さ(mm)1820材質ポリプロピレン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※商品画像については、サンプル写真になり実際の商品の角に丸みはありません。
※こちらの商品は海外持ち出し不可となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,600/税込7,260
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26945923
2018-03-03
用途: 屋根裏の断熱材の押さえ

自宅屋根裏の断熱材の押さえ用にカットして使っています。
居住用ではないのでコンパネを張るほどの手間をかけたくもなく、また軽量化も兼ねての採用です。
仕上がりは少し撓みますが、軽いので1人でタッカーで留めながら作業出来ますし、物置用途なら十分ではないでしょうか。
色も選べるので養生材としてだけに使うのはもったいないです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする