曜日別特売
MSQ30H4-A93S-X232 ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ30H4~ SMC 26945986

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSQ30H4-A93S-X232 ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ30H4~ SMC 26945986
MSQ30H4-A93S-X232 ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ30H4~ SMC 26945986
MSQ30H4-A93S-X232 ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ30H4~ SMC 26945986

ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ30H4~MSQ30H4-A93S-X232

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品はポートの種類・オートスイッチ追記号・オートスイッチ有無など592種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ポートの種類
Rc1/8
オートスイッチ追記号
1ヶ付
オートスイッチ有無
あり
注文コード
26945986
品番
MSQ30H4-A93S-X232
参考基準価格(税別)¥63,090販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
¥55,980

外部アブソーバ付
全高最大28%短縮、質量最大28%削減
5種類のクッションを選択可能
揺動時間調整範囲拡大

ポートの種類
Rc1/8
オートスイッチ有無
あり
サイズ
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
オートスイッチ追記号
1ヶ付
接続ポート位置
対称形
ショックアブソーバの種類
高エネルギー用ショックアブソーバ
揺動角度(°)
180
関連資料:(12.16MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする