厚み7mm×100mm×100mm×2000mm コーナーキーパー 三洋 26946474

厚み7mm×100mm×100mm×2000mm コーナーキーパー 三洋 26946474
厚み7mm×100mm×100mm×2000mm コーナーキーパー 三洋 26946474
厚み7mm×100mm×100mm×2000mm コーナーキーパー 三洋 26946474

コーナーキーパー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(40本)注文コード26946474品番厚み7mm×100mm×100mm×2000mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

柔らかいのでカッターで簡単に切ることができ、開閉が必要な扉にも養生できます。
腰袋やコードで角を傷つけるのを防ぎます。
大変軽く、重ねて持ち運びできます。
幅広タイプで、軽くテープで留めるだけで設置できます。

ブルー材質発泡ポリエチレン長さ(mm)2000幅(mm)100×100厚さ(mm)7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする