オオハシ
三角部屋
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
内容量
1箱(10枚)
注文コード
26946797
品番
5mm×100mm×100mm×1500mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
自立式の為、テープを使わずに出隅やコーナーの養生が出来ます。
丈夫で衝撃に強く、繰り返しご利用頂けます。
2つ折りでたためる為、重ねて保管ができ、持ち運びも便利です。
用途
リフォームや搬入作業時の出隅やコーナー養生に
色
ブルー
幅(mm)
100×100
厚さ(mm)
5
高さ(mm)
1500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません