曜日別特売
1301330 KSコ型クランプ 国元商会 26947612

※3型長尺

1301330 KSコ型クランプ 国元商会 26947612
1301330 KSコ型クランプ 国元商会 26947612

KSコ型クランプ

(3件のレビュー)
取扱い終了
タイプ3型長尺・長尺調整アーム付
内容量1個注文コード26947612品番1301330
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。
当たり面が広く深い安定のいいリブ付。
独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらうる衝撃や振動を吸収します。
ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。

仕上(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板タイプ3型長尺・長尺調整アーム付規格(社)仮設工業会非該当品適合つかみ幅(mm)0~40ボルト平径(mm)21
注意
※奥までしっかりと押し込んでから締め付けてください。
※ボルトの締め付けトルクは34.3~44.1N・m(350~450kgf・cm)を厳守してください。
※特殊鋼を使用しているため、水素脆性を起こすような再処理(酸洗い・再メッキ)や溶接などは安全上行わないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26947628
2022-03-20
用途: 電気工事での、現場作業
建設業・工事業

社長に購入を頼まれたのですが、他店では箱注文だったので そんなにたくさん要らず、色々探した結果 こちらで単品購入できたので 助かりました。

対象商品 : 26947628
2021-01-12
用途: 計測器取付
株式会社サンコーSD建設業・工事業

もう少し価格が下がると嬉しいかな? 使い勝手は非常に良いです。

対象商品 : 26947628
2020-02-12
用途: 装置の固定

すべて溶融亜鉛めっきであれば、もっと良かった。ユニクロメッキでは現場で指摘されることがある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単管クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする