曜日別特売
RPE-2010 ラインフィルタ TDKラムダ 26951427

ラインフィルタ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
定格電流(A)10
タイプ標準
漏洩電流0.5mA以下(DC250V/60Hz)
0.5mA以下(DC250V/60Hz)
0.75mA以下(DC250V/60Hz)
1mA以下(DC250V/60Hz)
性能汎用特性
内容量1個注文コード26951427品番RPE-2010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298
性能
汎用特性
形状
IECインレット
幅(mm)
58.8
高さ(mm)
50
質量(g)
40
タイプ
標準
奥行(mm)
22.4
定格電圧(V)
AC/DC250
定格電流(A)
10
漏洩電流
0.5mA以下(DC250V/60Hz)
ディレーティング開始温度(℃)
55
温度上昇
30
保存温度(℃)
-25~85
直流抵抗(max)
30mΩ
絶縁抵抗(MΩ)
100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)
相数
単相
安全規格
認定:EN60939(NEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8準拠:電気用品安全法
耐振動
10~55Hz(掃引1分間)1.5mm一定X、Y、Z各方向2時間
動作温度(℃)
-25~85
端子
ファストン
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/sec)
AC1500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃)
動作湿度(%RH)
15~85
耐電圧(V)
AC1500, 60sec [line - earth]
減衰量保証帯域(MHz)
コモンモード:5~30(25dB保証)、ディファレンシャルモード:10~30(25dB保証)
保存湿度(%RH)
5~85

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする