曜日別特売
AIZ32APB/5 マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【木材&金属用】 BOSCH(ボッシュ) 26957245

 

AIZ32APB/5 マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【木材&金属用】 BOSCH(ボッシュ) 26957245
AIZ32APB/5 マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【木材&金属用】 BOSCH(ボッシュ) 26957245
AIZ32APB/5 マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【木材&金属用】 BOSCH(ボッシュ) 26957245
AIZ32APB/5 マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【木材&金属用】 BOSCH(ボッシュ) 26957245
AIZ32APB/5 マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【木材&金属用】 BOSCH(ボッシュ) 26957245
AIZ32APB/5 マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【木材&金属用】 BOSCH(ボッシュ) 26957245
AIZ32APB/5 マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【木材&金属用】 BOSCH(ボッシュ) 26957245

マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【木材&金属用】

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(5枚)
刃幅(mm)32
内容量1セット(5枚)注文コード26957245品番AIZ32APB/5
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。

用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。トラスコ品番819-2263材質バイメタル質量(g)25刃長(mm)50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)37×103×12.5切断能力(mm)木材50、樹脂50、軟鉄・非鉄1刃幅(mm)32主要切断材料木材、石膏ボードポケット / 釘、銅管切断1インチ当たり山数20アズワン品番65-1969-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26957333
2022-12-30
用途: 木工でほぞ穴加工

ハイコーキの純正ブレードでこれと同じ幅のものがなかったので、これを購入しました。
取り付けの規格が同じなので、問題なしです。

対象商品 : 26957202
2023-03-12
用途: 天井開口作業
建設業・工事業

綺麗な仕上がりに切断できるので作業効率が上がります。

2023-03-12
用途: 天井開口作業
建設業・工事業

綺麗な仕上がりで切断できるので、作業効率があがります。

対象商品 : 26957403
2022-03-22
用途: diy
その他業種

とても使いやすいです
少しの力でドンドン進んで行きます

対象商品 : 26957202
2022-03-22
用途: diy
その他業種

とても使いやすいです
少しの力でドンドン進んで行きます

対象商品 : 26957245
2017-07-23
用途: 電気工事

コンパネボードなど凄く楽に穴あけ可能
数が多い時には非常に重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする