曜日別特売
AIZ32EPCN/5 マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【木材用】 BOSCH(ボッシュ) 26957306

 

AIZ32EPCN/5 マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【木材用】 BOSCH(ボッシュ) 26957306
AIZ32EPCN/5 マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【木材用】 BOSCH(ボッシュ) 26957306
AIZ32EPCN/5 マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【木材用】 BOSCH(ボッシュ) 26957306
AIZ32EPCN/5 マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【木材用】 BOSCH(ボッシュ) 26957306
AIZ32EPCN/5 マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【木材用】 BOSCH(ボッシュ) 26957306
AIZ32EPCN/5 マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【木材用】 BOSCH(ボッシュ) 26957306

マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【木材用】

(7件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(5枚)刃幅(mm)32注文コード26957306品番AIZ32EPCN/5
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。

用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。トラスコ品番819-2269材質炭素工具鋼質量(g)25刃長(mm)50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)37×103×12.5切断能力(mm)木材50刃幅(mm)32主要切断材料木材、石膏ボード、ポケット切断1インチ当たり山数18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26957297
2021-07-08
用途: 木材加工
建設業・工事業

切れ味良かったですが、無理な使い方をするからか、もう少し長く切れると良いのですが

対象商品 : 26957227
2020-12-18
用途: 日用大工での、きわ切り
その他業種

取り付けはメーカー品で問題なし。切れ味も良好です。

対象商品 : 26957227
2020-12-16
用途: 日曜大工で使用
その他業種

切れ味、使用感は問題なし、耐久性はメーカー品なので安心しています。

対象商品 : 26957254
2019-05-07
用途: 下地材のカット
建設業・工事業

何度も購入しておりますが、刃先のもっと丈夫なものはありますか。
釘等切れる商品を買った事もありますが、丈夫ではありませんでした。

対象商品 : 26957297
2018-02-03
用途: 木工作業時
その他業種

さすがにメーカー品は切れ味がすばらしい。寿命も長ければ良いのですが。

対象商品 : 26957227
2017-09-01
用途: リフォ-ム 新築
建設業・工事業

切断する物や場所によりますが、ストレ-トタイプほうが使い勝手は良いですね。

対象商品 : 26957428
2018-02-03
用途: 木工作業時
その他業種

さすがにメーカー品は切れ味が違う。後は寿命がどうかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする