曜日別特売
AII65APC マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【木材用】 BOSCH(ボッシュ) 26957428

 

AII65APC マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【木材用】 BOSCH(ボッシュ) 26957428
AII65APC マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【木材用】 BOSCH(ボッシュ) 26957428
AII65APC マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【木材用】 BOSCH(ボッシュ) 26957428
AII65APC マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【木材用】 BOSCH(ボッシュ) 26957428
AII65APC マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【木材用】 BOSCH(ボッシュ) 26957428

マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【木材用】

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚刃幅(mm)65注文コード26957428品番AII65APC
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。

用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。トラスコ品番819-2281材質炭素工具鋼質量(g)25刃長(mm)40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)37×93×6.5切断能力(mm)木材40刃幅(mm)65主要切断材料木材、広い開口・きわ切り切断1インチ当たり山数20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26957297
2021-07-08
用途: 木材加工
建設業・工事業

切れ味良かったですが、無理な使い方をするからか、もう少し長く切れると良いのですが

対象商品 : 26957227
2020-12-18
用途: 日用大工での、きわ切り
その他業種

取り付けはメーカー品で問題なし。切れ味も良好です。

対象商品 : 26957227
2020-12-16
用途: 日曜大工で使用
その他業種

切れ味、使用感は問題なし、耐久性はメーカー品なので安心しています。

対象商品 : 26957254
2019-05-07
用途: 下地材のカット
建設業・工事業

何度も購入しておりますが、刃先のもっと丈夫なものはありますか。
釘等切れる商品を買った事もありますが、丈夫ではありませんでした。

対象商品 : 26957297
2018-02-03
用途: 木工作業時
その他業種

さすがにメーカー品は切れ味がすばらしい。寿命も長ければ良いのですが。

対象商品 : 26957227
2017-09-01
用途: リフォ-ム 新築
建設業・工事業

切断する物や場所によりますが、ストレ-トタイプほうが使い勝手は良いですね。

対象商品 : 26957428
2018-02-03
用途: 木工作業時
その他業種

さすがにメーカー品は切れ味が違う。後は寿命がどうかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする