曜日別特売
AUZ70GN カットソーブレード BOSCH(ボッシュ) 26957638

AUZ70GN カットソーブレード BOSCH(ボッシュ) 26957638
AUZ70GN カットソーブレード BOSCH(ボッシュ) 26957638
AUZ70GN カットソーブレード BOSCH(ボッシュ) 26957638

カットソーブレード

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード26957638品番AUZ70GN
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

最新のマルチツールアクセサリー。ワンタッチ取付け、電動工具本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用。豊富なアクセサリーであらゆる作業に対応。他社機種にも使用可能。

用途パイプ等の曲面、球面サンディングトラスコ品番819-2302材質幅(mm)70高さ(mm)32質量(g)35奥行(mm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする