曜日別特売
105-037 妊婦疑似体験 水袋セット 三和製作所 26959738

※使用例

105-037 妊婦疑似体験 水袋セット 三和製作所 26959738
105-037 妊婦疑似体験 水袋セット 三和製作所 26959738
105-037 妊婦疑似体験 水袋セット 三和製作所 26959738

妊婦疑似体験 水袋セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1式注文コード26959738品番105-037
参考基準価格(税別)¥27,800販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

胎児の重さをリアルに再現。
重さ7kgまで自由に調節可能。ペットボトルで簡単に注水できます。
言葉では理解しにくい妊婦さんの辛さ、大変さを体験し、『いたわりの気持ち』『男女で助け合うことの大切さ』『親への感謝の気持ち』を学習します。

使用方法
重りをバッグのポケットに入れきつめに装着します。
横帯を巻き、マジックテープで固定します。
肩ひもをかけ、さらにマジックテープで固定しエプロンをつけて完了。
トラスコ品番819-4120セット内容妊婦体験バッグ、水袋、保護袋、エプロン、体験用ワークシートCD材質(妊婦体験バッグ)ナイロン、(水袋・保護袋)PVC寸法(mm)(妊婦体験バッグ)400×1200タイプ水おもり
注意
※安全のため装着の際は2人で行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

模擬・訓練用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする