102-850 シェーディングスクリーン 三和製作所 26959792

シェーディングスクリーン

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送46日以内出荷とは
ピンク
内容量1個注文コード26959792品番102-850
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

遮光1級生地の実力。本物のプライバシーを守る遮光。
JIS企画に基づく遮光率99.99~100.00%の遮光等級1級生地を使用。窓際や明るい場所で使用しても影が透けず、プライバシーを守ります。
布は取外し、家庭用洗濯機で洗濯可能です。また汚れが落としやすく、再汚染されにくい防汚性を備えています。
生地に練り込まれた光触媒作用で、「シックハウス症候群」の原因となる、ホルムアルデヒドなどのVOCを分解して無害化します。また、生活臭の「消臭」「着臭防止」効果もあります。

ピンク寸法(mm)900×1800仕様防炎、防汚、防臭材質(フレーム)スチールパイプ/粉体塗装、(布)ポリエステル100%質量(kg)5.3
注意
※個人宅への配送はお受けできかねます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする