PB-1-S-CY ポケットバーナー1 プリンス(フカシロ) 26960544 PB-1-S-CY ポケットバーナー1 プリンス(フカシロ) 26960544 PB-1-S-CY ポケットバーナー1 プリンス(フカシロ) 26960544

ポケットバーナー1

(6件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26960544 品番 PB-1-S-CY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

ロックスイッチで連続放炎可能。
1300℃の集中炎。
ガス残量が確認できるスケルトンタイプ。
自然着火防止、加熱保護のキャップ付き。

火炎形状集中炎 付属品スタンド 仕様電子着火式、集中炎 トラスコ品番783-9472 クリアイエロー 質量(g)40 径(Φmm)(ボディ)21 形式充填式 ポケット型 火炎温度(℃)(最高)1300 火口径(mm)Φ15 燃焼時間(分)20 ガス容量(g)3.04 外形寸法(幅W×高さH)(mm)31.2×75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-04
用途:
常時携行。

使用頻度が高くなかったせいなのか1度ガスの補充をした段階で火は飛ぶのにガスが出なくなった。安くないのにコレではダメだな。

対象商品:
26960517
2023-02-02
用途:
剪定バサミの消毒
医療・福祉・介護関連業

ポケットバーナーが良く壊れるので、20年持ちました、という投稿を見て購入しました。ガスの残量がよく見える。バーナーの炎も良い勢いで使いやすいです。

対象商品:
26960526
2024-08-19
用途:
強風時の着火、表面処理、ロウ付け
その他業種

燃焼効率が良すぎて炎が見えません。
ロックスイッチは着火ボタンを固定して燃焼を維持させるためのものですが、不用意にボタンを押さないよう、不使用時の固定もできるようにすべきだと思います。せめて、カバーは着火ボタンまで隠れるようにすべきです。

対象商品:
26960517
2021-04-01
用途:
ロウ付け、ガラス加工、火種づくりに使用。
その他業種

20年間使用していたものが壊れたので同じものを購入。
連続燃焼するためのロック機能があり、スタンドが付属しているので使いやすい。
小型なので作業台での作業に便利。

1人が参考にしています
対象商品:
26960517
2024-02-01
用途:
タバコのライター
株式会社近畿冷機 様 (サービス業)

寒くても着火可能。
ボタンがよく戻らなくなるのが難点。

対象商品:
26960526
2023-06-13
用途:
山中でのヤマビル焼き

1年半で着火しなくなった・・圧電部の作りが悪いのか、他の手段で着火するとガスは出ているのに自分では着火できなくなった。火も飛んでいるのに使えないのは残念。手頃なサイズなのに。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする