マルエム[理化学・容器]
ホールねじ口試験管
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
内容量
1ケース(100本)
容量(mL)
6
注文コード
26978857
品番
0303-63
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
オートクレーブ可能です。
容量(mL)
6
形状
スピッチ
口内径(Φmm)
8
型番
NNS-6H
アズワン品番
2-9624-03
材質
本体/硼珪酸ガラス、ホールキャップ/メラミン樹脂、 パッキン/シリコン・PTFE(四フッ化エチレン)コート
胴径×全長(mm)
13.0×100