曜日別特売
0101-1804 FCスクリュー管瓶 マルエム[理化学・容器] 26980467

0101-1804 FCスクリュー管瓶 マルエム[理化学・容器] 26980467
0101-1804 FCスクリュー管瓶 マルエム[理化学・容器] 26980467

FCスクリュー管瓶

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1ケース(50本)
容量(mL)30
褐色
内容量1ケース(50本)注文コード26980467品番0101-1804
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
容量(mL)30褐色アズワン品番61-0144-71口内径×胴径×全長(mm)14.5×30×65材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PP(ポリプロピレン)ハイシート(ポリエチレンに両面PP張り)色(本体)褐色パッキンあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする