0308-06 培養チューブ マルエム[理化学・容器] 26982567

 

0308-06 培養チューブ マルエム[理化学・容器] 26982567
0308-06 培養チューブ マルエム[理化学・容器] 26982567

培養チューブ

(1件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
容量(mL)30
寸法A(mm)25
内容量1ケース(100本)注文コード26982567品番0308-06
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
容量(mL)30寸法A(mm)25寸法D(mm)1.2寸法B(mm)100型番6号 (30mL)材質硼珪酸ガラスアズワン品番61-0147-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26982567
2019-10-22
用途: 花器のおとしとして利用
アトリエYo-Ku卸売・小売業

ガラスは強度もあり、安心安全の品物でずーと利用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする