曜日別特売
0601-042 軽量規格瓶 マルエム[理化学・容器] 26984597

0601-042 軽量規格瓶 マルエム[理化学・容器] 26984597
0601-042 軽量規格瓶 マルエム[理化学・容器] 26984597

軽量規格瓶

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
容量(mL)75.5
アズワン品番61-0149-92
材質本体のみ(ソーダガラス製)
本体のみ(ソーダガラス製)
本体(ソーダガラス製)+規格キャップ4Fハイシート付
内容量1ケース(100本)注文コード26984597品番0601-042
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,798円となります。
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
容量(mL)75.5材質本体のみ(ソーダガラス製)透明型番No.7A×B×C(mm)43.0×78.0×29.0アズワン品番61-0149-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする