曜日別特売
0711-03 サンプルブック マルエム[理化学・容器] 26985236

0711-03 サンプルブック マルエム[理化学・容器] 26985236
0711-03 サンプルブック マルエム[理化学・容器] 26985236

サンプルブック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
タイプ32本立
アズワン品番61-0152-56
内容量1個注文コード26985236品番0711-03
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
ホルダー径(mm)15タイプ32本立ホルダー長さ(mm)(最大)48列数横8×縦4適合サンプルNo.01・マイティーNo.01・スクリューNo.01・ミクロバイアルMVS-01型番SB-15アズワン品番61-0152-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする