マルエム[理化学・容器]
ブリストル瓶
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
内容量
1ケース(24本)
1ケース(24本)
1ケース(12本)
容量(mL)
10
10
20
30
60
100
アズワン品番
61-0153-51
61-0153-39
61-0153-40
61-0153-41
61-0153-42
61-0153-43
61-0153-44
61-0153-46
61-0153-47
61-0153-48
61-0153-49
61-0153-50
61-0153-51
61-0153-52
61-0153-53
61-0153-54
61-0153-55
全16種類を一覧で見る
内容量
1ケース(24本)
注文コード
26985997
品番
0814-26
参考基準価格(税別)
¥5,140
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
容量(mL)
10
材質
本体(ソーダガラス)+ブリストルセット付
セット内容
本体、キャップ、ブラシの組み合わせ
形状
丸型・褐色
色
褐色
型番
RB-10
A×B(mm)
26.5×56.0
アズワン品番
61-0153-51