FS200LS スクリューサポートロングストローク型 スーパーツール 26987293

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FS200LS スクリューサポートロングストローク型 スーパーツール 26987293
FS200LS スクリューサポートロングストローク型 スーパーツール 26987293

スクリューサポートロングストローク型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
寸法A(mm)68
内容量1組(2個)注文コード26987293品番FS200LS
参考基準価格(税別)¥20,290販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

本体、中間おねじ、荷受けする上部おねじの3段構成で、ワークをガッチリサポート。
掴みやすく回しやすい。ワークを傷つけない。ロングストローク。
ロックねじでゆるみにくい。位置決めや微調整、軽い力でラクラク操作。
抜け止め用止め輪付。

寸法A(mm)68寸法B(mm)100寸法C(mm)200寸法D(Φmm)60寸法E(mm)16寸法F(mm)50寸法G1(mm)Tr40×4寸法G2(mm)Tr25×3付属品六角棒レンチ(六角対辺4mm)1本トラスコ品番765-2461質量(kg)3.6耐荷重(kN)150質量(kg/個)1.8

商品説明動画

スクリューサポート(ロングストローク)の特長
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター/スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする