曜日別特売
- ウルトラアタックNeo 花王 26988492

- ウルトラアタックNeo 花王 26988492
- ウルトラアタックNeo 花王 26988492
- ウルトラアタックNeo 花王 26988492

ウルトラアタックNeo

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本(360g)
注文コード
26988492
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

新世代型洗浄成分ウルトラアニオン新配合!皮脂・食べこぼし・ニオイ汚れを従来よりも圧倒的な速さで強力に分解。洗浄時間たった5分で驚きの白さに。スピードコースで標準コース同等の洗浄力。
スピードコース利用で洗濯時間約20分短縮、消費電力50%カット。すすぎ1回もOK。

商品タイプ
詰替用
シリーズ
アタック
香り
リフレッシュソープの香り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21280367
2019-04-16
用途: 洗濯試験
その他業種

3月で販売終了との事で、購入しました。問題ありません。

対象商品 : 21280367
2019-04-04
用途: 洗濯時
その他業種

洗濯の時に使用していますが、量がたっぷりあるので、気兼ねなく使用しています。

対象商品 : 26988492
2016-12-18
用途: 作業着の洗濯に
自動車・二輪車・自転車関連業

油汚れが少ないので工業用洗剤より家庭用を使っています。もちろん満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする