曜日別特売
HM-2629 HEARTGREEN HM-2629 Knitti shirt tunic 半袖ニットシャツ(男女共用) カーシーカシマ 26990687

 

HM-2629 HEARTGREEN HM-2629 Knitti shirt tunic 半袖ニットシャツ(男女共用) カーシーカシマ 26990687
HM-2629 HEARTGREEN HM-2629 Knitti shirt tunic 半袖ニットシャツ(男女共用) カーシーカシマ 26990687

HEARTGREEN HM-2629 Knitti shirt tunic 半袖ニットシャツ(男女共用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
大地
サイズM
胸囲(cm)101
袖丈(cm)22
内容量1枚注文コード26990687品番HM-2629
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥10,217
販売価格(税別)
9,288

汚れの目立ちにくい衿裏。
衿裏の汚れが目立ちにくいので、いつも清潔感をキープできます。
チラ見えを防ぐバストケアボタン。
介護の動きにしっかり対応するARM360°。
メモの収納に便利な胸ポケット。

大地サイズM胸囲(cm)101肩幅(cm)44袖丈(cm)22着丈(cm)66首廻り(cm)46素材吸汗、速乾、ストレッチ、防透、ARM360°、バストケア、工業洗濯、タンブラー乾燥可能性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする