カーシーカシマ
HEARTGREEN HM-2189 Healthy line 半袖プルオーバー(男女共用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
アクアブルー
ブルーベリー
アップルグリーン
アクアブルー
チェリーピンク
オレンジ
サイズ
M
SS
S
MS
M
L
LL
3L
4L
5L
胸囲(cm)
102
84
90
96
102
108
114
120
126
132
袖丈(cm)
23
19
20
21
23
24
25
全45種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
26991992
品番
HM-2189
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ボタンが介護される人に直接当たらないよう配慮した、思いやりの比翼仕立て。
動いても衿が乱れないボタンダウンの衿。
体型や好みに合わせて調節できる袖口。
色
アクアブルー
サイズ
M
胸囲(cm)
102
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
68
素材
吸汗、速乾、ストレッチ、抗菌制菌、制菌加工、工業洗濯、タンブラー乾燥可能
性別
男女兼用