HM-2189 HEARTGREEN HM-2189 Healthy line 半袖プルオーバー(男女共用) カーシーカシマ 26992193

HEARTGREEN HM-2189 Healthy line 半袖プルオーバー(男女共用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
オレンジ
サイズLL
胸囲(cm)114
袖丈(cm)24
内容量1着注文コード26992193品番HM-2189
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

ボタンが介護される人に直接当たらないよう配慮した、思いやりの比翼仕立て。
動いても衿が乱れないボタンダウンの衿。
体型や好みに合わせて調節できる袖口。

オレンジサイズLL胸囲(cm)114肩幅(cm)48袖丈(cm)24着丈(cm)72素材吸汗、速乾、ストレッチ、抗菌制菌、制菌加工、工業洗濯、タンブラー乾燥可能性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする