HM-2189 HEARTGREEN HM-2189 Healthy line 半袖プルオーバー(男女共用) カーシーカシマ 26992227

HEARTGREEN HM-2189 Healthy line 半袖プルオーバー(男女共用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
オレンジ
サイズ5L
胸囲(cm)132
袖丈(cm)25
内容量1着注文コード26992227品番HM-2189
参考基準価格(税別)¥8,880販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

ボタンが介護される人に直接当たらないよう配慮した、思いやりの比翼仕立て。
動いても衿が乱れないボタンダウンの衿。
体型や好みに合わせて調節できる袖口。

オレンジサイズ5L胸囲(cm)132肩幅(cm)52袖丈(cm)25着丈(cm)74素材吸汗、速乾、ストレッチ、抗菌制菌、制菌加工、工業洗濯、タンブラー乾燥可能性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする