曜日別特売
HM-2289 HEARTGREEN HM-2289 Side mesh Polo 半袖プルオーバー(男女共用) カーシーカシマ 26992254

HEARTGREEN HM-2289 Side mesh Polo 半袖プルオーバー(男女共用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブルーベリー
サイズM
胸囲(cm)101
袖丈(cm)22
内容量1着注文コード26992254品番HM-2289
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

衿(内側)
ハートグリーンのロゴ入り伏せテープ。
ポケット
便利な深めの胸ポケットつき。
スリット
動きやすいサイドスリット。
袖口
袖口のメッシュとラインテープもポイント。

ブルーベリーサイズM胸囲(cm)101肩幅(cm)44袖丈(cm)22着丈(cm)65素材吸汗、速乾、ストレッチ、防汚、肌触り◎、制電性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする