曜日別特売
HM-2289 HEARTGREEN HM-2289 Side mesh Polo 半袖プルオーバー(男女共用) カーシーカシマ 26992455

HEARTGREEN HM-2289 Side mesh Polo 半袖プルオーバー(男女共用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
アクアブルー
サイズ4L
胸囲(cm)125
袖丈(cm)25
内容量1着注文コード26992455品番HM-2289
参考基準価格(税別)¥10,560販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

衿(内側)
ハートグリーンのロゴ入り伏せテープ。
ポケット
便利な深めの胸ポケットつき。
スリット
動きやすいサイドスリット。
袖口
袖口のメッシュとラインテープもポイント。

アクアブルーサイズ4L胸囲(cm)125肩幅(cm)52袖丈(cm)25着丈(cm)70素材吸汗、速乾、ストレッチ、防汚、肌触り◎、制電性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする