カーシーカシマ
HEARTGREEN HM-2289 Side mesh Polo 半袖プルオーバー(男女共用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
クランベリーピンク
ブルーベリー
アップルグリーン
アクアブルー
クランベリーピンク
サイズ
4L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
胸囲(cm)
125
89
95
101
107
113
119
125
131
袖丈(cm)
25
20
21
22
23
24
25
全32種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
26992534
品番
HM-2289
参考基準価格(税別)
¥10,560
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
衿(内側)
ハートグリーンのロゴ入り伏せテープ。
ポケット
便利な深めの胸ポケットつき。
スリット
動きやすいサイドスリット。
袖口
袖口のメッシュとラインテープもポイント。
色
クランベリーピンク
サイズ
4L
胸囲(cm)
125
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
70
素材
吸汗、速乾、ストレッチ、防汚、肌触り◎、制電
性別
男女兼用