カーシーカシマ
HEARTGREEN HM-1579 Tシャツ(男女共用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ソーダ
メロン
ソーダ
ストロベリーピンク
マンゴーオレンジ
サイズ
SS
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
胸囲(cm)
87
87
93
101
107
113
121
128
135
着丈(cm)
57
57
58
68
70
72
73
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26993356
品番
HM-1579
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
腕の動きがラクなラグランスリーブ。
ラグランスリーブと袖下から脇にかけて施したパネル切り替えは、肩や腕を動かしやすい仕様。
色
ソーダ
サイズ
SS
胸囲(cm)
87
着丈(cm)
57
裄丈(cm)
33
素材
吸汗、速乾、ストレッチ、抗菌制菌、制菌加工
性別
男女兼用