曜日別特売
HM-1579 HEARTGREEN HM-1579 Tシャツ(男女共用) カーシーカシマ 26993523

HEARTGREEN HM-1579 Tシャツ(男女共用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
マンゴーオレンジ
サイズS
胸囲(cm)93
着丈(cm)58
内容量1枚注文コード26993523品番HM-1579
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

腕の動きがラクなラグランスリーブ。
ラグランスリーブと袖下から脇にかけて施したパネル切り替えは、肩や腕を動かしやすい仕様。

マンゴーオレンジサイズS胸囲(cm)93着丈(cm)58裄丈(cm)35素材吸汗、速乾、ストレッチ、抗菌制菌、制菌加工性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする