曜日別特売
HM-1579 HEARTGREEN HM-1579 Tシャツ(男女共用) カーシーカシマ 26993575

HEARTGREEN HM-1579 Tシャツ(男女共用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
マンゴーオレンジ
サイズ4L
胸囲(cm)128
着丈(cm)73
内容量1枚注文コード26993575品番HM-1579
参考基準価格(税別)¥9,480販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

腕の動きがラクなラグランスリーブ。
ラグランスリーブと袖下から脇にかけて施したパネル切り替えは、肩や腕を動かしやすい仕様。

マンゴーオレンジサイズ4L胸囲(cm)128着丈(cm)73裄丈(cm)49素材吸汗、速乾、ストレッチ、抗菌制菌、制菌加工性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする