カーシーカシマ
HEARTGREEN HM-1579 Tシャツ(男女共用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
マンゴーオレンジ
メロン
ソーダ
ストロベリーピンク
マンゴーオレンジ
サイズ
5L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
胸囲(cm)
135
87
93
101
107
113
121
128
135
着丈(cm)
73
57
58
68
70
72
73
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26993584
品番
HM-1579
参考基準価格(税別)
¥9,480
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
腕の動きがラクなラグランスリーブ。
ラグランスリーブと袖下から脇にかけて施したパネル切り替えは、肩や腕を動かしやすい仕様。
色
マンゴーオレンジ
サイズ
5L
胸囲(cm)
135
着丈(cm)
73
裄丈(cm)
49
素材
吸汗、速乾、ストレッチ、抗菌制菌、制菌加工
性別
男女兼用