カーシーカシマ
HEARTGREEN HM-1589 Tシャツ(男女共用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
メロン
メロン
ソーダ
ストロベリーピンク
マンゴーオレンジ
サイズ
4L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
胸囲(cm)
128
87
93
101
107
113
121
128
135
袖丈(cm)
17
13
15
16
17
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26993654
品番
HM-1589
参考基準価格(税別)
¥9,360
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
首まわりがラクなVネック。
首まわりの圧迫感がなく、動きやすいVネック。水まわりの仕事に便利な、短めの袖丈を採用。
色
メロン
サイズ
4L
胸囲(cm)
128
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
17
着丈(cm)
73
素材
吸汗、速乾、ストレッチ、抗菌制菌、制菌加工
性別
男女兼用