カーシーカシマ
HEARTGREEN HM-1589 Tシャツ(男女共用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ストロベリーピンク
メロン
ソーダ
ストロベリーピンク
マンゴーオレンジ
サイズ
S
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
胸囲(cm)
93
87
93
101
107
113
121
128
135
袖丈(cm)
13
13
15
16
17
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26993767
品番
HM-1589
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
首まわりがラクなVネック。
首まわりの圧迫感がなく、動きやすいVネック。水まわりの仕事に便利な、短めの袖丈を採用。
色
ストロベリーピンク
サイズ
S
胸囲(cm)
93
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
13
着丈(cm)
58
機能
吸汗、速乾、ストレッチ、抗菌制菌、制菌加工
素材
吸汗、速乾、ストレッチ、抗菌制菌、制菌加工
性別
男女兼用