曜日別特売
HM-1589 HEARTGREEN HM-1589 Tシャツ(男女共用) カーシーカシマ 26993873

HEARTGREEN HM-1589 Tシャツ(男女共用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
マンゴーオレンジ
サイズLL
胸囲(cm)113
袖丈(cm)17
内容量1枚注文コード26993873品番HM-1589
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

首まわりがラクなVネック。
首まわりの圧迫感がなく、動きやすいVネック。水まわりの仕事に便利な、短めの袖丈を採用。

マンゴーオレンジサイズLL胸囲(cm)113肩幅(cm)48袖丈(cm)17着丈(cm)72機能吸汗、速乾、ストレッチ、抗菌制菌、制菌加工素材吸汗、速乾、ストレッチ、抗菌制菌、制菌加工性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする