曜日別特売
HL-2455 HEARTGREEN HL-2455 Active squat chino Ⅰ チノパン(レディース) カーシーカシマ 26994652

 

HL-2455 HEARTGREEN HL-2455 Active squat chino Ⅰ チノパン(レディース) カーシーカシマ 26994652
HL-2455 HEARTGREEN HL-2455 Active squat chino Ⅰ チノパン(レディース) カーシーカシマ 26994652
HL-2455 HEARTGREEN HL-2455 Active squat chino Ⅰ チノパン(レディース) カーシーカシマ 26994652
HL-2455 HEARTGREEN HL-2455 Active squat chino Ⅰ チノパン(レディース) カーシーカシマ 26994652
HL-2455 HEARTGREEN HL-2455 Active squat chino Ⅰ チノパン(レディース) カーシーカシマ 26994652
HL-2455 HEARTGREEN HL-2455 Active squat chino Ⅰ チノパン(レディース) カーシーカシマ 26994652

HEARTGREEN HL-2455 Active squat chino Ⅰ チノパン(レディース)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
星空
サイズLL
股下(cm)76
内容量1本注文コード26994652品番HL-2455
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

ヒザのダーツがきゅうくつ感を解消。
ダーツを入れることでヒザを立体的にし、きゅうくつ感もなくしゃがんだときもヒザが痛くなりません。
ウエストを締め付けず、チラ見えをカバー。
ウエストは脇ゴム仕様。しゃがんでも、ウエスト部分の締めつけ感がありません。さらに後ろ側を高く設計しているため、背中が出るのを防ぎます。
内股のWステッチが破れ、ほつれを防ぐ。
パンツの内股は、負荷がかかりやすく、生地や糸が痛みやすい部分。二重縫いでしっかり補強しています。
後ろが深い股繰りでしゃがんだときもラク。
後ろの股繰りを深くすることで、ヒップをホールドしながら、しゃがんだとき、股繰りに感じる圧迫感を軽減しました。
体感できるストレッチ。
ほどよい厚みがあり、ストレッチのきいたギャバ素材を採用。きゅうくつ感のないはき心地を実現しました。
取り出しやすい角度のバックポイント。
A4紙四つ折りサイズがラクラク入る、余裕の大きさ。ポケット口が斜めになっているので、物の出し入れもスムーズです。ポケットの位置を工夫することで、下着がひびきにくくなっています。

星空サイズLLシリーズActive squat chino股下(cm)76ウエスト(cm)76~81ヒップ(cm)103素材吸汗、速乾、ストレッチ、制電、工業洗濯、タンブラー乾燥可能性別レディース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする